DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.9
注文コード
81365194
品番
DWP-4879YT
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.9
寸法(mm)
(器具)幅24 長503 高15
取付場所
天井・壁(横向)・床付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
電源選択で非調光・調光に対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
390