DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
81365246
品番
DDL-5545ABG
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グレアレスコーン
調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付
寸法(mm)
(器具)径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深85
消費電力(W)
13.4
電源
AC100V専用
取付場所
埋込専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光|逆位相調光)
電圧×電流(VA)
23
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1230
従来光源
白熱灯200W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。