LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード81365298 品番DSL-5544AW
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は光色など12種類から選べます 他の種類を見る

グレアレスコーン

寸法(mm)(器具)径Φ38 長118 埋込深58 消費電力(W)5.2 電源AC100V専用 取付場所天井埋込・壁埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 グリーン購入法適合 電圧×電流(VA)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)540 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
注意
※LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする