DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81365316
品番
DSL-5544YW
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グレアレスコーン
寸法(mm)
(器具)径Φ38 長118 埋込深58
消費電力(W)
5.2
電源
AC100V専用
取付場所
天井埋込・壁埋込兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
電圧×電流(VA)
10
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
510
カットオフアングル
30°
従来光源
ダイクロハロゲン50W形
注意
※LED交換不可