DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.2
注文コード
81365395
品番
DBK-41834YG
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
寸法(mm)
(器具)径Φ140 出88.2
電源
AC100V専用
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
11.6
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光・逆位相調光兼用)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
72
従来光源
白熱灯60W相当