DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81365544
品番
DSL-4459WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
配光角度・光束
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
電源
AC100V専用
取付場所
天井付・壁付兼用
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
740
従来光源
白熱灯100W相当