DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
81365560
品番
DDL-5434AWG
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深80
消費電力(W)
5.8
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
320
従来光源
白熱灯60W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81365560
DDL-5434AWG
57300130
DDL-6246AWG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,898
税込
¥
9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)