LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード81365578 品番DDL-5434YWG
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は光色・埋込穴・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深80 消費電力(W)5.8 電源AC100V ランプLED内蔵 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)51.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)300 従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81365578 DDL-5434YWG 57300148 DDL-6246YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする