DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81365736
品番
DBK-41332Y
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ランプ交換可
■上下面一部開放
■調光器併用不可
枠:木製/カバー:強化和紙
光源寿命:40,000時間
寸法(mm)
(器具)幅212高230出138
消費電力(W)
4.2
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
335
従来光源
白熱灯60W相当