ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 寸法(mm)(器具)径Φ100 高89 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65 注文コード81365885 品番DPN-41491YG
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は調光の可否・光色・寸法など105種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)83 消費電力(W)6.2 エネルギー消費効率(Lm/W)37 取付場所B02 寸法(mm)(器具)径Φ100 高89 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65 色温度(K)2700K 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)7 定格光束(Lm)230 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする