DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.9
注文コード
81366217
品番
DBK-41433Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
寸法(mm)
(器具)幅107 高207 出161幅107 高207 出161
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
215
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可