DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
81366235
品番
DOL-4322YB
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・RoHS指令・光束
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.6
寸法(mm)
(器具)径Φ80 長185 出145
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
310
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当