曜日別特売
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401

 

#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401
#51-PB3840 レーキ NAKATAKI 81366401

レーキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81366401
品番
#51-PB3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

枯れ葉集めや整地に最適!

用途
バックホー用アタッチメント
付属品
バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)
幅(mm)
バケット:1000
質量(kg)
93
色
ブラック
ピン径(Φmm)
38・40
クラス
3.0~4.0
ピン間距離(mm)
220
注意
※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする