DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
寸法(mm)
(器具)径Φ80 高171 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65
注文コード
81366427
品番
DPN-41825YG
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ80 高171 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65
消費電力(W)
6.2
電源
AC100V専用
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光・逆位相調光兼用)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
260
従来光源
白熱灯60W相当