曜日別特売
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428

#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428
#8-40-K220 スケルトンバケット NAKATAKI 81366428

スケルトンバケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品は幅など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
バケット:600
注文コード
81366428
品番
#8-40-K220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ふるい・選別作業に最適!
瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー

用途
バックホー用アタッチメント
幅(mm)
バケット:600
質量(kg)
81
色
ブラック
ピン径(Φmm)
40
クラス
2.0~4.0
付属品
バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)
ピン間距離(mm)
220
網目(mm)
85×50
注意
※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※網目は、多少誤差がありますのでご了承ください
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※ピン間距離は、バケットの振り角に関係しますが、実寸法と購入商品との多少の誤差は利用上問題ありません。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81366428#8-40-K22084865719#8-40-K200#8-40-K200 スケルトンバケット NAKATAKI 84865719スケルトンバケットNAKATAKI1個
¥99,980
欠品中
税込¥109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする