DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
85
注文コード
81366524
品番
DBK-41326YG
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
85
寸法(mm)
(器具)幅1160高100出72
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.1
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
87
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
8000
従来光源
明るさHf32W×4灯相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81366524
DBK-41326YG
57291371
DBK-41326YGE
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)