LED交換不可
クイック取付式
■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
■調色機能付 調色11段切替(6500K〜2700K)
■調光機能付 調光10段切替(5%〜100%)
■保安灯2段階調光
■消費効率昼白色時
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
器具色:チャコールグレー
10〜12畳
枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)
光源寿命:40,000時間
ダウンロード
ALL
製品 小組 照度分布図 取付図
slide 1 of 1
slide 1 of 1
BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光
選択した項目を一括ダウンロード
器具色違い
DCL-41344 白