DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81366664
品番
DDL-5503AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
寸法(mm)
(器具)径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80
消費電力(W)
7
電源
AC100V専用
取付場所
埋込専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.2
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光|逆位相調光)
電圧×電流(VA)
13
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
590
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81366664
DDL-5503AWG
57296009
DDL-5657AWG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)