DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
キッチンライト/ベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81366786
品番
DCL-39920A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)幅140 長985 高75
消費電力(W)
24
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
25
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2300
従来光源
明るさHf32W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可