DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
7.9
注文コード
81366935
品番
DBL-5494AWG
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
調光可能(1%〜100%)
寸法(mm)
(器具)幅41 長305 高69
消費電力(W)
7.9
電源
AC100V専用
取付場所
天井・壁(横向)・床付兼用
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.8
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法
適合
電圧×電流(VA)
13
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
860
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。