DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
2700K
消費電力(W)
4.6
電源
AC100V
注文コード
81367118
品番
DWP-38627Y
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・消費電力・電源
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
4.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.9
寸法(mm)
(器具)径Φ100 高330 埋込深180
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
8
定格光束(Lm)
400
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。