アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700K 消費電力(W)4.6 電源AC100V 注文コード81367136 品番DWP-38635Y
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色温度・消費電力・電源など12種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)83 消費電力(W)4.6 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 寸法(mm)(器具)径Φ100 高330 埋込深180 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光(非調光) 電圧×電流(VA)8 定格光束(Lm)400 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
庭に使用
うちふじ 様 (その他業種)

思ったより明るくてと、家族みんなもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする