LED交換可
ボルト取付専用
■断熱施工天井面取付可能
■調光器併用不可
■IP23
傾斜天井可能
器具色:白
配光角:70°-60°
防雨形
逆富士型
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)
※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W
※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
注)水が直接当たる場所では使用できません。