LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81367249 品番DOL-5558WW
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED交換可
ボルト取付専用
■断熱施工天井面取付可能
■調光器併用不可
■IP23
傾斜天井可能
器具色:白
配光角:70°-60°
防雨形
逆富士型
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)
※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W
※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
注)水が直接当たる場所では使用できません。

寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする