LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81367574 品番 NO279BL
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様(オーデリックランプNo.)279BL、演色性:電球色 長さ(mm)80 ブラック 区分高演色、Φ70、JDR75Wクラス、ミディアム 24° 径(Φmm)ランプ:70 電力(W)ランプ:9.4 口金E11 全光束(Lm)830 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 最大光度(cd)2992 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形 形名LDR9L-M-E11/D/B/70/R90 入力電流(A)0.095 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする