MASTER 200W NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPower 81370085 MASTER 200W NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPower 81370085 MASTER 200W NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPower 81370085

NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370085 品番MASTER 200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。

用途停電時での電力供給に。 仕様単結晶セル セット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード 寸法(mm)(展開時)2290×605×25 ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大 定格出力(W)200 収納寸法(mm)540×605×60
注意
※ポータブル電源の入力コネクタは付属の5種類以外であれば、直接充電不可となり、別の変換コネクタが必要となります。充電が可能かどうか確認できない場合は、ポータブル電源の販売店にアダプタの仕様をご確認ください。通常の小雨や小雪には耐えられますが、豪雨や浸水などには完全防水ではありませんので、耐えられません。本製品は手軽に持ち運べるよう折りたたみ式になっており、太陽光を受ける角度に制約があるため、色んな角度で太陽光を受けるためにはパネル4端の金属穴で板などに掛けてのご使用を推奨しております。実際の出力は太陽光の強さ・太陽に対する向きにより発電量が変動するため、理論値より少なくなる場合がございます。また、予告なく細かな製品仕様変更及び改善する可能性がございますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする