QSF-SS クイックシェルター 防炎加工 三田 81370128 QSF-SS クイックシェルター 防炎加工 三田 81370128 QSF-SS クイックシェルター 防炎加工 三田 81370128 QSF-SS クイックシェルター 防炎加工 三田 81370128

クイックシェルター 防炎加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81370128 品番 QSF-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。また、本製品は安心の防炎加工生地を採用しています。万が一の発火事故の際に燃え広がるのを防ぎ、高齢者やハンディキャップの方々の安全を確保できます。

用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。 ブルー サイズSSサイズ 寸法(m)長さ1.9×幅1.4×高さ1.4 加工防炎加工 収納時寸法(cm)直径82(円状)x厚み4 収容人数(目安)1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする