災害時水不要 緊急簡易トイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370277 品番6300056720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

『災害時水不要 緊急簡易トイレ』は、組み立てが簡単でどこでも設営できるトイレです。組立方法は、本体外側を広げ、その中に井の字に組んだ仕切りを入れ、組んだ蓋を本体に被せた後に汚物袋を便座に被せるだけです。使用後も消臭して清潔に保ち、不要になった後の廃棄も簡単です。セット内容は「トイレ本体×1個」、「汚物袋(5回分)」、「凝固剤(5回分)」です。便座サイズは縦35cm、横30cm、高さ30cmとなっています。重量も1.2kgなので、持ち運びやすいです。ダンボール製なので、冬場でも便座が冷たくならず快適です。

用途災害時の簡易トイレに。 セット内容トイレ本体x1個、汚物袋x5回分、凝固剤x5回分 寸法(cm)便座:30×35×高さ30
注意
※凝固剤は一般家庭のトイレでは使用しないで下さい。トイレが詰まる原因になります。汚物袋は1回の使用で交換してください。また、本来の用途以外でのご使用は避けてください。平らな場所で使用し、ゆっくりと着座してください。本体の破損や怪我の原因となります。子供やペットが遊ばないよう手の届かないところに保管して下さい。紙製品ですので、火気に近付けないでください。使用後は各地方自治体の廃棄指示に従って処理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする