6300056722 災害備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 81370286 6300056722 災害備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 81370286 6300056722 災害備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 81370286

災害備蓄用不織布毛布 もしもうふ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370286 品番6300056722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

『災害備蓄用不織布毛布 もしもうふ』は、圧縮梱包でコンパクトに備蓄できる毛布です。A4サイズでコンパクトなので、本棚やデスクに収納でき、省スペースでの保管が可能です。1枚あたりの本体重量はわずか500gと軽いので、緊急時の輸送や持ち運びに便利です。アルミフィルムに真空圧縮梱包されていますので、長期間の保管にも最適です。難燃性ポリエステルを使用しており、(公財)日本防炎協会認定製品です。肌触りのよい不織布を使用しており、保温率も60%で通常の非常用毛布と比べても暖かいです。突然の地震、台風、大雪などで避難所や車内泊になった場合、これ1つを備番していると安心です。

用途突然の地震、台風、大雪などによる、避難所や車内泊での生活の際に。 仕様保温率:60% 寸法(cm)140×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする