6300056922 スマートクッキープレーン 100袋入 シナジーインターナショナル 81370338 6300056922 スマートクッキープレーン 100袋入 シナジーインターナショナル 81370338

スマートクッキープレーン 100袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100袋) 注文コード81370338 品番6300056922
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,778
販売価格(税別)
34,980

『スマートクッキープレーン 100袋入』は、東京食品技術研究所によって、細菌数、大腸菌、酸価、過酸化物価の検査が行われた保存食品です。100袋セット商品となっています。気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌を施しています。お子様からお年寄りまで、美味しくお召し上がり頂けます。また、調理不要でそのまま食べられます。賞味期間は、常温環境で製造日を含め5年間です。1袋に2本入っており、寸法は17cm×10cmと持ち運びやすく、内容量は60gです。1袋あたりの栄養成分は、エネルギー300Kcal、タンパク質4.0g、脂質12g、炭水化物37g、食塩相当量0.4gとなっています。耐温度域は-20℃〜80℃です。

用途お子様からお年寄りまで、幅広い方向けの保存食に。 仕様製品管理状態:常温 寸法(mm)170×100(1袋) 質量(g)64(1袋) 内容量(g)60(1袋) 1袋入(本)2 耐温度性(℃)-20〜80 賞味期限製造より5年間 原材料パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉 栄養成分【エネルギー】300Kcal【タンパク質】4.0g【脂質】12g【炭水化物】37g【食塩相当量】0.4g※1袋当たり60g 添加物膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
注意
※この製品はレトルトパウチ食品です。本製品工場では、落花生、くるみ、ゴマ、カシューナッツを含む製品を生産しております。直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スマートクッキープレーン 100袋入
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする