折りたたみ傘 6本骨 超撥水UVマルチミニAUTO Swing

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81370444 品番SMV-41161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片手の開閉でさらに快適!「超撥水」自動開閉タイプ ひと振りで傘の水滴を払える超撥水シリーズに自動開閉が新登場。片手での「開く/閉じる」の動作は、荷物が多い時や車の乗降時など濡れやすい時も快適です。広げた直径は長傘同様で雨からしっかりカバーします。
劣化や剥離が起こりにくい高品質の撥水剤と加工技術により高い耐久性を実現。使用を重ねても超撥水の気持ちよさをキープ。【試験内容】洗濯を30回繰り返し、洗濯後の撥水力を調査。(第三者検査機関により試験実施)
柔らかな手触りの高密度超撥水生地。丈夫で折皺がつきにくいのも特徴です。広げた直径は長傘とほぼ同じ。安心のカバー力。ボタンのプッシュでカンタン開閉。(安全機構付き)紫外線遮蔽率99%以上。日傘としても活躍。メンズだけでなく自動開閉の閉じるときの力はメーカー比50%以下に半減し、かよわいレディースもストレスなく、開閉できます。

用途突然の雨に、強い日差しを避ける日傘に。晴雨両用便利な折りたたみ傘。超撥水UVカット。mabu 6本骨 グラスファイバー使用で耐風。シワがつきにくい。 材質生地:ポリエステル100% / 親骨:アルミ、グラスファイバー / 中棒:アルミ、スチール / 手元: ABS樹脂 ロイヤルブルー 質量(g)315 直径(Φcm)103 全長(cm)60 親骨長さ(cm)59
注意
※傘の振り加減により、ごく小さい水滴は生地の表面に残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする