曜日別特売
4179 カメ棒 UD-5000AL DOGYU 81370514

4179 カメ棒 UD-5000AL DOGYU 81370514
4179 カメ棒 UD-5000AL DOGYU 81370514
4179 カメ棒 UD-5000AL DOGYU 81370514

カメ棒 UD-5000AL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード81370514品番4179
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。

用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする