ブンリ
ブンリの マグネット用品
ブンリの 清掃
強力マグネティックスウィーパー MSW
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81370819
品番
MSW-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。
SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。
回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途
マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。
材質
ワーク:FC・FCD/スチール/超硬
形状
切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm〜100mm)
質量(kg)
0.8
サイズ
研削切粉:超微粒子(5μm〜10μm)/微粒子(10μm〜100μm)/粗粒子(0.1mm〜0.5mm)
寸法L1(mm)
550
分類
磁性体
寸法L0(mm)
800
対応機械
工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機
クーラント
水溶性/油性
加工内容
研削/切削
関連資料:
カタログ(0.86MB)
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※・強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。
※ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※・強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
製品紹介動画 SW/MSW
参考になった