エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.023、4th:0.031、5th:0.041、6th:0.051 注文コード81370925 品番EPN21
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。

タイプ[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.023、4th:0.031、5th:0.041、6th:0.051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする