エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Jazz Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.036、5th:0.046、6th:0.056 注文コード81370934 品番EPN22
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。

タイプ[Jazz Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.036、5th:0.046、6th:0.056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする