D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
注文コード
81371004
品番
EPS540
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
D'Addario製品の中でも最も磁力が高く、かつブライトなサウンドが特徴のエレキギター弦。 特殊な合金を使用することで、良質なハーモニーが実現し、クランチ、サスティンが飛躍的に向上します。
タイプ
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052