ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.080、4th:0.100 注文コード81371065 品番ECB84
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はタイプ10種類から選べます 他の種類を見る

ヘックスコア(六角芯線)の周りに、下地となるベースの巻弦を施し、その上にフラットなリボン形状の巻弦を巻きつけた特殊構造となっています。ワインディング後の精密な研磨により驚くほどの滑らかな弦に仕上がりました。

タイプ[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.080、4th:0.100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする