D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
ベース弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
注文コード
81371090
品番
ENR715
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフラウンドベース弦はピュアニッケルの巻き線をワウンドし、高精度な研磨施工で、フラットな表面に仕上げました。柔軟性に富んだ、ラウンドワウンド弦ならではの音色を響かせます。
タイプ
[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130