D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
ベース弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
注文コード
81371099
品番
EXL1705SL
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
タイプ
[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130