曜日別特売
EPS1705SL ベース弦 D'Addario 81371108

ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130注文コード81371108品番EPS1705SL
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

XL ProSteelシリーズは、D'Addario弦の中でも最も磁力が強くブライトなサウンドのエレクトリックベース弦です。 特殊な合金を使用することで、豊かな倍音成分と煌びやかで高域と低域のバランスに優れたサウンドで、スチール弦を使用するプレイヤーの理想ともいえる「ピアノ・トーン」を実現しました。ProSteelはスチール弦における全く新しいサウンドなのです。

タイプ[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする