D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
ベース弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[EXL220-5、5-String/Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095、5th:0.125
注文コード
81371144
品番
EXL2205
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
タイプ
[EXL220-5、5-String/Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095、5th:0.125