古川紙工
伝言ふせん ゴロピカドン おやつ サンリオ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81371170
品番
QF279
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
3柄各20枚綴り
材質(本体)
洋紙
質量(g)
11
奥行(mm)
7
縦(mm)
71
横(mm)
55
グリーン購入法
適合