D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
ベース弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[6-String/Long] 1st:0.030、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130
注文コード
81371205
品番
ENR716
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフラウンドベース弦はピュアニッケルの巻き線をワウンドし、高精度な研磨施工で、フラットな表面に仕上げました。柔軟性に富んだ、ラウンドワウンド弦ならではの音色を響かせます。
タイプ
[6-String/Long] 1st:0.030、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130