曜日別特売
ETB92 ベース弦 D'Addario 81371230

ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Long] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105注文コード81371230品番ETB92
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

テープワウンド弦は通常フレッテッド/フレットレスベースの両方で使用され、伝統的なフラットワウンド弦が持つ深みやアップライトベースのアタック音で聴けるようなヴィンテージなトーンが得られるようデザインされています。このフラット・ブラックナイロン弦は究極のスムーズさと長寿命そしてバランスの取れた最高のテンションを持ち、通常のベース用サドルやナットにフィットします。

タイプ[Long] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする