ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Medium] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105 注文コード81371248 品番ETB92M
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

テープワウンド弦は通常フレッテッド/フレットレスベースの両方で使用され、伝統的なフラットワウンド弦が持つ深みやアップライトベースのアタック音で聴けるようなヴィンテージなトーンが得られるようデザインされています。このフラット・ブラックナイロン弦は究極のスムーズさと長寿命そしてバランスの取れた最高のテンションを持ち、通常のベース用サドルやナットにフィットします。

タイプ[Medium] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする