アコースティックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Light 12-String] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.039、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.027 注文コード81371327 品番XTAPB1047_12
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプ・内容量9種類から選べます 他の種類を見る

D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。

タイプ[Light 12-String] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.039、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする