D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[True Medium / DADGAD Tunin] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.056
注文コード
81371354
品番
EJ24
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
タイプ
[True Medium / DADGAD Tunin] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.056