D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Regular Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053
注文コード
81371467
品番
EFT16
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セミフラット加工を施したD'Addarioのフォスファーブロンズ弦。フォスファーブロンズ特有のサスティンやトーンを失うことなく、3段階の研磨を行うことでよりスムースでフラットな質感を実現しました。
タイプ
[Regular Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053