D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056
注文コード
81371476
品番
EFT17
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セミフラット加工を施したD'Addarioのフォスファーブロンズ弦。フォスファーブロンズ特有のサスティンやトーンを失うことなく、3段階の研磨を行うことでよりスムースでフラットな質感を実現しました。
タイプ
[Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056