D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
ベース弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[12-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.018、3rd:0.018、4th:0.065、5th:0.025W、6th:0.025W、7th:0.080、8th:0.035、9th:0.035、10th:0.100、11th:0.045、12th:0.045
注文コード
81371485
品番
EXL17012
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
タイプ
[12-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.018、3rd:0.018、4th:0.065、5th:0.025W、6th:0.025W、7th:0.080、8th:0.035、9th:0.035、10th:0.100、11th:0.045、12th:0.045